Enix - Boite(s) de 1 Pile lithium SL-750-S 1-2AA 3.6V 1.1Ah - PCL8032B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1100 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 25.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660766469373
Réf. Sonepar
00399000131
Réf. Fournisseur
PCL8032B
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
1100 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
25.2 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.7 mm
poids:
13 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Boîte(s) de 1 Haute densité de flux énergétique Les piles lithium Tadiran TL-2150 et TLL-5902 sont des équivalents de la pile SL-750. Equivalent avec TLL-5902/S, TL-2150/S, TLL5902/S, TLL-5902S