Enix - Boite(s) de 1 Pile lithium SL-760-PR AA 3.6V 2.2Ah P2 - PCL8059B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 2200 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 5.05 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660766499721
Réf. Sonepar
00399645840
Réf. Fournisseur
PCL8059B
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
2200 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
5.05 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
1.47 mm
poids:
18.9 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Boîte(s) de 1 Les piles lithium ne sont pas rechargeables et sont à usages professionnels. En raison de leur tension nominale et de leur puissance élevée, elles requièrent certaines précautions à l'usage : nous vous recommandons de ne pas les soumettre à des usages abusifs : ne pas recharger, ne pas démonter, ne pas chauffer à plus de 100°C (sauf série 5), ne pas jeter au feu. Elément haute tension 3.67 V en circuit ouvert et 3.6 V en fonctionnement Connectique standard : contact par pression Haute densité de flux énergétique Durée de stockage et fiabilité exceptionnelles Sécurité Enveloppe hermétique Large plage de température : -55° C à + 85° C Les piles lithium Tadiran TL-2100 et TL-5903 sont des équivalents de la pile SL-760. Equivalent avec TL-5903/PR, TL-2100/PR, TL5903/PR, TL-5903PR