Enix - Boite(s) de 1 Pile lithium SL-761-S 2-3AA 3.6V 1.5Ah - PCL8041B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1500 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 33.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660766494573
Réf. Sonepar
00399000134
Réf. Fournisseur
PCL8041B
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
1500 mAh
modèle:
lithium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
33.5 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.7 mm
poids:
17 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Boîte(s) de 1 Elément haute tension 3,67V en circuit ouvert et 3,6V en fonctionnement Connectique standard : contact par pression Haute densité de flux énergétique. La pile lithium Tadiran TL-2155 est un équivalent de la pile SL-761. Equivalent avec TL-2155/S, TL5955/S, TL5955-S