Enix - Boite(s) de 10 Pile alcaline 6LR61 Nx-Power Tech 9V 0.68Ah - PRA9001

UPERGY
CopieCopie
Enix - Boite(s) de 10 Pile alcaline 6LR61 Nx-Power Tech 9V 0.68Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 9 V

  • capacité - 680 mAh

  • modèle - alcaline au manganèse

  • longueur - 25.9 mm

  • hauteur, borne comprise - 48 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766445230

Réf. Sonepar

00399640207

Réf. Fournisseur

PRA9001

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

9 V

capacité:

680 mAh

modèle:

alcaline au manganèse

longueur:

25.9 mm

hauteur, borne comprise:

48 mm

largeur:

17 mm

diamètre:

0 mm

poids:

45 g

NX Pile alcaline 6LR61 Nx-Power Tech 9V 0.68Ah vendu par Boîte(s) de 10

Les Atouts de l'article:

Vendu par Boîte(s) de 10 La pile Nx-Power Tech 6LR61 est votre meilleure alliée pour vos besoins quotidiens en énergie. Ses performances vous procureront une grande autonomie afin que vos appareils durent plus longtemps. Pratique et économique, passez à la boite de 10 piles ! Du vrac avec les avantages du blister : dans les boites les piles sont emballées individuellement. Equivalent avec 6LR61, MX1604, PRA2410, 6135143635842, CP-V9JU, EBLOCK, 6135-14-3635842, PP3HP, M1604, HP3, E-BLOCK, AM6F, A1604, 6LP3146, 006P, 4722, 216, MN1604, K9V, ID1604, ALK9V, 6AM6, 522, 4022, 1604A, PC1604, 6LF22, PP3, 9V

Les Atouts de la gamme:

La gamme Nx-Power Tech est votre meilleure alliée pour vos besoins quotidiens en énergie. Ses performances vous procureront une grande autonomie afin que vos appareils durent plus longtemps. Créée pour des applications en courant constant, elle est polyvalente pour une multitude d'utilisations.- Qualité reconnue depuis de nombreuses années- Un indispensable au quotidien