Enix - Boite(s) de 10 Pile alcaline LR03 - AAA Energizer Industrial 1.5V 1.175Ah - PCA2815

UPERGY
CopieCopie
Enix - Boite(s) de 10 Pile alcaline LR03 - AAA Energizer Industrial 1.5V 1.175Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - micro

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 1100 mAh

  • désignation IEC - LR 03

  • autre désignation - AAA/AM 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7638900361063

Réf. Sonepar

00399036106

Réf. Fournisseur

PCA2815

Réf. Commerciale

Enix

désignation des dimensions:

micro

tension nominale:

1.5 V

capacité:

1100 mAh

désignation IEC:

LR 03

autre désignation:

AAA/AM 4

nombre de cellules:

1

modèle:

alcaline au manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

44.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

10.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

12.075 g

Energizer Pile alcaline LR03 - AAA Energizer Industrial 1.5V 1.175Ah vendu par Boîte(s) de 10

Les Atouts de l'article:

Vendu par Boîte(s) de 10 Vendue en boite de 10 piles : pratique et économique ! Equivalent avec 24A, PC2400, 6135140000000, GN24APACK2, GN24A, ID2400, 02391A, SUM4, SP/HP16, MN2400, MINISTILO, MICRO, KR03, E92, AM4, ALKAAA, 4023