Enix - Boite(s) de 10 Pile alcaline LR03 - AAA Nx-Power Industrial 1.5V 1.46Ah - PCA9044

UPERGY
CopieCopie
Enix - Boite(s) de 10 Pile alcaline LR03 - AAA Nx-Power Industrial 1.5V 1.46Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 1460 mAh

  • modèle - alcaline au manganèse

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 44.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766534569

Réf. Sonepar

00399653455

Réf. Fournisseur

PCA9044

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

1.5 V

capacité:

1460 mAh

modèle:

alcaline au manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

44.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

10.5 mm

poids:

12 g

NX Pile alcaline LR03 - AAA Nx-Power Industrial 1.5V 1.46Ah vendu par Boîte(s) de 10

Les Atouts de l'article:

Vendu par Boîte(s) de 10 La Nx-Power Industrial est une pile idéale pour les appareils nécessitant un besoin en énergie bas et constant tels que les télécommandes, les détecteurs de fumée ou les radios. Pratique et économique, passez à la boite de 10 piles ! Du vrac avec les avantages du blister : dans les boites les piles sont sous-conditionnées par deux. LR03 = AAA Equivalent avec 24A, PC2400, 6135140000000, GN24APACK2, GN24A, ID2400, 02391A, SUM4, SP/HP16, MINISTILO, MICRO, KR03, AM4, ALKAAA, MN2400, E92, 4023