Enix - Boite(s) de 10 Pile alcaline LR03 - AAA Nx-Power Tech 1.5V 1.46Ah - PCA9001

UPERGY
CopieCopie
Enix - Boite(s) de 10 Pile alcaline LR03 - AAA Nx-Power Tech 1.5V 1.46Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 1460 mAh

  • modèle - alcaline au manganèse

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 44.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766401984

Réf. Sonepar

00399640197

Réf. Fournisseur

PCA9001

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

1.5 V

capacité:

1460 mAh

modèle:

alcaline au manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

44.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

10.5 mm

poids:

12 g

NX Pile alcaline LR03 - AAA Nx-Power Tech 1.5V 1.46Ah vendu par Boîte(s) de 10

Les Atouts de l'article:

Vendu par Boîte(s) de 10 La pile Nx-Power Tech est votre meilleure alliée pour vos besoins quotidiens en énergie. Ses performances vous procureront une grande autonomie afin que vos appareils durent plus longtemps. Créée pour des applications en courant constant, elle est polyvalente pour une multitude d'utilisations. Pratique et économique, passez à la boite de 10 piles Du vrac avec les avantages du blister : dans les boites les piles sont sous-conditionnées par deux. LR03 = AAA Découvrez également "https://www.all-batteries.fr/pile-alcaline-lr03-aaa-nx-power-plus-1-5v-1-46ah-pca9046.html"notre gamme de Piles alcalines LR03 - AAA Nx-Power Plus encore plus puissantes, spécialement conçues pour les appareils à haute consommation d'énergie. Equivalent avec 4023, PCA2455, PC2400, 6135140000000, GN24APACK2, GN24A, ID2400, AM4, 02391A, SUM4, SP/HP16, MINISTILO, MICRO, KR03, ALKAAA, 24A, MN2400, E92

Les Atouts de la gamme:

La gamme Nx-Power Tech est votre meilleure alliée pour vos besoins quotidiens en énergie. Ses performances vous procureront une grande autonomie afin que vos appareils durent plus longtemps. Créée pour des applications en courant constant, elle est polyvalente pour une multitude d'utilisations.- Qualité reconnue depuis de nombreuses années- Un indispensable au quotidien