Enix - Boite(s) de 10 Pile alcaline LR1 - N Nx-Power Tech 1.5V 907mAh - PCA9005

UPERGY
CopieCopie
Enix - Boite(s) de 10 Pile alcaline LR1 - N Nx-Power Tech 1.5V 907mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 907 mAh

  • modèle - alcaline au manganèse

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766402059

Réf. Sonepar

00399640205

Réf. Fournisseur

PCA9005

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

1.5 V

capacité:

907 mAh

modèle:

alcaline au manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

30 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

12 mm

poids:

8.925 g

NX Pile alcaline LR1 - N Nx-Power Tech 1.5V 907mAh vendu par Boîte(s) de 10

Les Atouts de l'article:

Vendu par Boîte(s) de 10 La pile Nx-Power Tech est votre meilleure alliée pour vos besoins quotidiens en énergie. Ses performances vous procureront une grande autonomie afin que vos appareils durent plus longtemps. Pratique et économique, passez à la boite de 10 piles ! Du vrac avec les avantages du blister : dans les boites les piles sont sous-conditionnées par deux. LR1 = N Equivalent avec LR01, SUM5, LADY, UM-5, AM5, 910A-2, 4001, MN9100, E90, N, LR1

Les Atouts de la gamme:

La gamme Nx-Power Tech est votre meilleure alliée pour vos besoins quotidiens en énergie. Ses performances vous procureront une grande autonomie afin que vos appareils durent plus longtemps. Créée pour des applications en courant constant, elle est polyvalente pour une multitude d'utilisations.- Qualité reconnue depuis de nombreuses années- Un indispensable au quotidien