Enix - Boite(s) de 10 Pile alcaline LR14 - C Nx-Power Tech 1.5V 9.3Ah - PCA9003

UPERGY
CopieCopie
Enix - Boite(s) de 10 Pile alcaline LR14 - C Nx-Power Tech 1.5V 9.3Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 9300 mAh

  • modèle - alcaline au manganèse

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766402028

Réf. Sonepar

00399640201

Réf. Fournisseur

PCA9003

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

1.5 V

capacité:

9300 mAh

modèle:

alcaline au manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

50 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

26.2 mm

poids:

67 g

NX Pile alcaline LR14 - C Nx-Power Tech 1.5V 9.3Ah vendu par Boîte(s) de 10

Les Atouts de l'article:

Vendu par Boîte(s) de 10 La pile Nx-Power Tech est votre meilleure alliée pour vos besoins quotidiens en énergie. Ses performances vous procureront une grande autonomie afin que vos appareils durent plus longtemps. Créée pour des applications en courant constant, elle est polyvalente pour une multitude d'utilisations. Pratique et économique, passez à la boite de 10 piles ! Du vrac avec les avantages du blister : dans les boites les piles sont sous-conditionnées par deux. LR14 = C Equivalent avec 814, PX1400, PC1400, SUM2, MN1400, LR14, KC, K4A, ID1400, HP11, E93, C, BABY, AM2, ALKC, 14AC, 14A, 4106, 4014

Les Atouts de la gamme:

La gamme Nx-Power Tech est votre meilleure alliée pour vos besoins quotidiens en énergie. Ses performances vous procureront une grande autonomie afin que vos appareils durent plus longtemps. Créée pour des applications en courant constant, elle est polyvalente pour une multitude d'utilisations.- Qualité reconnue depuis de nombreuses années- Un indispensable au quotidien