Enix - Boite(s) de 10 Pile alcaline LR20 - D Nx-Power Tech 1.5V 19.76Ah - PCA9004


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.5 V
capacité - 19760 mAh
modèle - alcaline au manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 61.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Power Tech
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766402042
Réf. Sonepar
00399640203
Réf. Fournisseur
PCA9004
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
1.5 V
capacité:
19760 mAh
modèle:
alcaline au manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
61.5 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
33.1 mm
poids:
139 g
NX Pile alcaline LR20 - D Nx-Power Tech 1.5V 19.76Ah vendu par Boîte(s) de 10
Les Atouts de l'article:
Vendu par Boîte(s) de 10 La pile Nx-Power Tech est votre meilleure alliée pour vos besoins quotidiens en énergie. Ses performances vous procureront une grande autonomie afin que vos appareils durent plus longtemps. Créée pour des applications en courant constant, elle est polyvalente pour une multitude dutilisations. Pratique et économique, passez à la boite de 10 piles ! Du vrac avec les avantages du blister : dans les boites les piles sont sous-conditionnées par deux. LR20 = D Equivalent avec 4020, PC1300, LR20, ID1300, D, ALKD, BA3030/U, SUM1, 1009, 3020, 813, 6D, 13AC, K4A, KD, HP11, AM-1, AM1300, AM1, MONO, 13A, MN1300, E95
Les Atouts de la gamme:
La gamme Nx-Power Tech est votre meilleure alliée pour vos besoins quotidiens en énergie. Ses performances vous procureront une grande autonomie afin que vos appareils durent plus longtemps. Créée pour des applications en courant constant, elle est polyvalente pour une multitude d'utilisations.- Qualité reconnue depuis de nombreuses années- Un indispensable au quotidien
Les Atouts de l'article:
Vendu par Boîte(s) de 10 La pile Nx-Power Tech est votre meilleure alliée pour vos besoins quotidiens en énergie. Ses performances vous procureront une grande autonomie afin que vos appareils durent plus longtemps. Créée pour des applications en courant constant, elle est polyvalente pour une multitude dutilisations. Pratique et économique, passez à la boite de 10 piles ! Du vrac avec les avantages du blister : dans les boites les piles sont sous-conditionnées par deux. LR20 = D Equivalent avec 4020, PC1300, LR20, ID1300, D, ALKD, BA3030/U, SUM1, 1009, 3020, 813, 6D, 13AC, K4A, KD, HP11, AM-1, AM1300, AM1, MONO, 13A, MN1300, E95
Les Atouts de la gamme:
La gamme Nx-Power Tech est votre meilleure alliée pour vos besoins quotidiens en énergie. Ses performances vous procureront une grande autonomie afin que vos appareils durent plus longtemps. Créée pour des applications en courant constant, elle est polyvalente pour une multitude d'utilisations.- Qualité reconnue depuis de nombreuses années- Un indispensable au quotidien