Enix - Boite(s) de 10 Pile alcaline LR6 - AA Energizer Industrial 1.5V 2.7Ah - PCA2814

UPERGY
CopieCopie
Enix - Boite(s) de 10 Pile alcaline LR6 - AA Energizer Industrial 1.5V 2.7Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 3000 mAh

  • désignation IEC - LR 6

  • autre désignation - AA/AM 3

  • désignation des dimensions - Mignon

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7638900361056

Réf. Sonepar

00399036105

Réf. Fournisseur

PCA2814

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

1.5 V

capacité:

3000 mAh

désignation IEC:

LR 6

autre désignation:

AA/AM 3

désignation des dimensions:

Mignon

nombre de cellules:

1

modèle:

alcaline au manganèse

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

50.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

23.023 g

Energizer Pile alcaline LR6 - AA Energizer Industrial 1.5V 2.7Ah vendu par Boîte(s) de 10

Les Atouts de l'article:

Vendu par Boîte(s) de 10 Vendue en boite de 10 piles : pratique et économique ! Equivalent avec EN91, PC1500, 6135140000000, LR6, LR06, ID1500, UM3, 15A, E91, 815, 4006, K6A, 824, 4106, SUM4, STILO, KR6, MIGNON, SP/HP7, MN1500, AM3, AA