Enix - Boite(s) de 10 Pile alcaline LR6 - AA Nx-Power Industrial 1.5V 3.4Ah - PCA9045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.5 V
capacité - 3400 mAh
modèle - alcaline au manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Power Industrial
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766534613
Réf. Sonepar
00399653460
Réf. Fournisseur
PCA9045
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
1.5 V
capacité:
3400 mAh
modèle:
alcaline au manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
50 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
14.5 mm
poids:
24.15 g
NX Pile alcaline LR6 - AA Nx-Power Industrial 1.5V 3.4Ah vendu par Boîte(s) de 10
Les Atouts de l'article:
Vendu par Boîte(s) de 10 La Nx-Power Industrial est une pile idéale pour les appareils nécessitant un besoin en énergie bas et constant tels que les télécommandes, les détecteurs de fumée ou les radios. Pratique et économique, passez à la boite de 10 piles ! Du vrac avec les avantages du blister : dans les boites les piles sont sous-conditionnées par deux. LR6 = AA Equivalent avec 15A, PC1500, 6135140000000, LR6, LR06, ID1500, UM3, 815, K6A, 824, 4106, SUM4, STILO, KR6, MIGNON, SP/HP7, AA, MN1500, E91, AM3, 4006
Les Atouts de l'article:
Vendu par Boîte(s) de 10 La Nx-Power Industrial est une pile idéale pour les appareils nécessitant un besoin en énergie bas et constant tels que les télécommandes, les détecteurs de fumée ou les radios. Pratique et économique, passez à la boite de 10 piles ! Du vrac avec les avantages du blister : dans les boites les piles sont sous-conditionnées par deux. LR6 = AA Equivalent avec 15A, PC1500, 6135140000000, LR6, LR06, ID1500, UM3, 815, K6A, 824, 4106, SUM4, STILO, KR6, MIGNON, SP/HP7, AA, MN1500, E91, AM3, 4006


