Enix - Boite(s) de 12 Pile lithium CR123 3V 1.45Ah - PCL9006


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 1450 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 34.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766605610
Réf. Sonepar
00399645896
Réf. Fournisseur
PCL9006
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
1450 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
34.5 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
16.5 mm
poids:
17 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Boîte(s) de 12 Tension élevée - Grande densité d'énergie - Courant de décharge élevé -Forte résistance aux fuites - Excellente durée de stockage - Large plage de température : -20°C à +50°C Quelques recommandations et précautions d'usages : - Ne jamais essayer d'ouvrir une pile, - Ne pas jeter et suivre impérativement la procédure de recyclage, - Ne pas exposer au feu, Ne pas percer, - Ne pas effectuer de brasure à l'étain directement sur l'élément, - Ne jamais assembler d'élément, - Ne pas écraser, - Ne jamais mettre le ou les éléments en court-circuits, - Bien respecter les courants de décharge. Sachant qu'un élément lithium sans circuit de protection intégré reste une technologie instable, le non-respect des consignes énoncées peuvent dans certains cas entrainer de graves dommages corporels et matériels irréversibles comme par exemple : Risque d' explosion , de Brûlures, d'électrocution etc... Nous nous dégagons de toutes responsabilités sur la vente d'élément lithium sans circuit électronique de protection visant à protéger utilisateur et le matériel) quelque soit le type d'assemblage de batterie et suivant les recommandations d'usages énoncées. Equivalent avec 5018LC, 101046, 123A, 6205210501, EL123A, BATTCR123A, VL123, 02460A, 1000040, 35948, 35898, 123, 6205, CR17345, DL123, VL123A, SF123A, SF123, L123A, K123LA, EL123AP, DL123A, CR17335, CR123R, CR123A, CR123