Enix - Boite(s) de 20 Pile alcaline 6LR61 Varta Industrial Pro 9V 580mAh - PRA8806

UPERGY
CopieCopie
Enix - Boite(s) de 20 Pile alcaline 6LR61 Varta Industrial Pro 9V 580mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 9 V

  • capacité - 550 mAh

  • désignation IEC - 6 LR 61

  • désignation des dimensions - bloc

  • nombre de cellules - 20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496356805

Réf. Sonepar

00399635680

Réf. Fournisseur

PRA8806

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

9 V

capacité:

550 mAh

désignation IEC:

6 LR 61

désignation des dimensions:

bloc

nombre de cellules:

20

modèle:

alcaline au manganèse

longueur:

48.5 mm

hauteur, borne comprise:

48.5 mm

largeur:

26.5 mm

diamètre:

0 mm

poids:

48.3 g

Varta Pile alcaline 6LR61 Varta Industrial Pro 9V 580mAh vendu par Boîte(s) de 20

Les Atouts de l'article:

Vendu par Boîte(s) de 20 Pile alcaline 6LR61 de la marque VARTA d'une tension de 9V. La gamme Industrial Pro est idéale pour les professionnels pour des applications OEM, cette pile possède une décharge de veille et supporte les impulsions avec des courants de décharge élevés. Elle est parfaite pour des applications exigeantes et industrielles. Excellente durée de conservation (10 ans à température ambiante). Certifiée étanche, antifuites. Equivalent avec 1604A, CP-V9JU, 6135-14-3635842, EBLOCK, PP3HP, M1604, HP3, E-BLOCK, AM6F, A1604, 6LP3146, 006P, 4722, 216, PP3, PC1604, MN1604, K9V, ID1604, ALK9V, 9V, 6LR61, 6LF22, 6AM6, 522, 4022