Enix - Carton(s) de 12 Pile alcaline Konstant 45 6V 45Ah - PRA2504


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 6 V
capacité - 45000 mAh
modèle - alcaline au manganèse
longueur - 67 mm
hauteur, borne comprise - 98 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00399007159
Réf. Fournisseur
PRA2504
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
6 V
capacité:
45000 mAh
modèle:
alcaline au manganèse
longueur:
67 mm
hauteur, borne comprise:
98 mm
largeur:
67 mm
diamètre:
0 mm
poids:
680 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Carton(s) de 12 Courbe de décharge constante et donc luminosité constante des feux Autonomie particulièrement élevée Résistant au froid jusqu'à - 25°C Sans cadmium et sans mercure