Enix - Colis Pile lithium L91 AA x10 Energizer Ultimate Lithium 1.5V 3000mAh - PCL28159

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 1.5 V
capacité - 3000 mAh
désignation IEC - autre
désignation des dimensions - autre
nombre de cellules - 1.25
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766643179
Réf. Sonepar
00399001773
Réf. Fournisseur
PCL28159
Marque
Enix
tension nominale:
1.5 V
capacité:
3000 mAh
désignation IEC:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
1.25
modèle:
autre
longueur:
76 mm
hauteur, borne comprise:
32 mm
largeur:
53 mm
diamètre:
0 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
180 g
Les Atouts de l'article:
Pile lithium 3,6V C


