Enix - Lot(s) Batterie eclairage secours 4DH4-0L5 4.8V 4Ah fils - MGN9229

UPERGY
CopieCopie
Enix - Lot(s) Batterie eclairage secours 4DH4-0L5 4.8V 4Ah fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 4000 mAh

  • nombre de cellules - 4

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 65 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766475060

Réf. Sonepar

00399647506

Réf. Fournisseur

MGN9229

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

4.8 V

capacité:

4000 mAh

nombre de cellules:

4

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

65 mm

hauteur, borne comprise:

32.5 mm

largeur:

118 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

267.75 g

Yuasa Batterie eclairage secours 4DH4-0L5 4.8V 4Ah fils vendu par Lot(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Lot(s) Pack : ST5 Sortie Fils Equivalent avec 4DH4-0L5, 4DH4.OL5, 4DH4-OL5