Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Enix - Lot(s) de 2 End caps pour pack eclairage de secours taille D (x 2pcs) - XXX9081

UPERGY
CopieCopie
Enix - Lot(s) de 2 End caps pour pack eclairage de secours taille D (x 2pcs)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1 mm

  • hauteur, borne comprise - 1 mm

  • largeur - 1 mm

  • diamètre - 0 mm

  • bloc d'accus - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766485595

Réf. Sonepar

00399648559

Réf. Fournisseur

XXX9081

Réf. Commerciale

Enix

longueur:

1 mm

hauteur, borne comprise:

1 mm

largeur:

1 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

52.5 g

NX End caps pour pack eclairage de secours taille D (x 2pcs) vendu par Lot(s) de 2

Les Atouts de l'article:

Vendu par Lot(s) de 2