Enix - Pack(s) Batterie alcaline 5x D 5S1P ST1 7.5V 19.76Ah molex - MGA00107

UPERGY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 7.5 V

  • capacité - 19.76 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 6.25

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766500533

Réf. Sonepar

00399650053

Réf. Fournisseur

MGA00107

Marque

Enix

tension nominale:

7.5 V

capacité:

19.76 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

6.25

modèle:

autre

longueur:

167 mm

hauteur, borne comprise:

67 mm

largeur:

34 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

727 g

NX Batterie alcaline 5x D 5S1P ST1 7.5V 19.76Ah molex vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Equivalent avec 922BPA001