Enix - Pack(s) Batterie alcaline 9x AA 9S1P ST3 13.5V 3.4Ah FC - MGA0026

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie alcaline 9x AA 9S1P ST3 13.5V 3.4Ah FC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 13.5 V

  • capacité - 3.4 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 11.25

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766500809

Réf. Sonepar

00399000801

Réf. Fournisseur

MGA0026

Marque

Enix

tension nominale:

13.5 V

capacité:

3.4 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

11.25

modèle:

autre

longueur:

69 mm

hauteur, borne comprise:

53 mm

largeur:

28.5 mm

diamètre:

0 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

217 g

NX Batterie alcaline 9x AA 9S1P ST3 13.5V 3.4Ah FC vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) .