Enix - Pack(s) Batterie automate 1x BR-C 1S1P 3V 5Ah JAE - PCL0037

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie automate 1x BR-C 1S1P 3V 5Ah JAE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 5000 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766528506

Réf. Sonepar

00399645704

Réf. Fournisseur

PCL0037

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3 V

capacité:

5000 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

50 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

26 mm

poids:

45.36 g

NX Batterie automate 1x BR-C 1S1P 3V 5Ah JAE vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Pile lithium pour batteries automates programmables compatible avec des marques de renommées comme FANUC, MAZAK, MITSUBISHI ou encore CUTLER HAMMER. Equivalent avec BR-CCF1TH, CS-PLC265SL, CR23500SE-CJ5, BR-C, BR26500, CR23500SE, BR-CC7P, A98L00310007, A98L-0031-0007, A20B0130K106, A20B-01306K, C52010