Enix - Pack(s) Batterie automate 2x AA CR 2x1S1P ST1 2x 3V 2Ah HE13 - MGL0086


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 2000 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 50.7 mm
hauteur, borne comprise - 14.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766514271
Réf. Sonepar
00399644567
Réf. Fournisseur
MGL0086
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3 V
capacité:
2000 mAh
modèle:
lithium/dioxyde de manganèse
longueur:
50.7 mm
hauteur, borne comprise:
14.7 mm
largeur:
29.1 mm
diamètre:
0 mm
poids:
45.78 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) 2x3V 2Ah. Fréquence de remplacement de la pile préconisée par Schneider = 2 ans