Enix - Pack(s) Batterie automate 2x CR17450 2S1P ST1 6V 2.4Ah JAE - MGL0077

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie automate 2x CR17450 2S1P ST1 6V 2.4Ah JAE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 6 V

  • capacité - 2400 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 33.5 mm

  • hauteur, borne comprise - 47 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766514189

Réf. Sonepar

00399644561

Réf. Fournisseur

MGL0077

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

6 V

capacité:

2400 mAh

modèle:

lithium

longueur:

33.5 mm

hauteur, borne comprise:

47 mm

largeur:

16.9 mm

diamètre:

0 mm

poids:

50.505 g

NX Batterie automate 2x CR17450 2S1P ST1 6V 2.4Ah JAE vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) . Equivalent avec BR-AGCF2P, SHS749, BR2/3AGCT4A, A98L-0031-0025, BR-AGCT-4A, A98L00310025, A98L-0031-0011, A06B-6093-K001, BR-AGCF2W, BR-ACF2P, A98L00310011, A06B0177D106, A06B-0177-D106