Enix - Pack(s) Batterie automate LS14500 AA 3.6V 2600mAh JST - MGL00170

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie automate LS14500 AA 3.6V 2600mAh JST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 2600 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 50.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766511188

Réf. Sonepar

00399646390

Réf. Fournisseur

MGL00170

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

2600 mAh

modèle:

lithium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

50.5 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

14.6 mm

poids:

19 g

NX Batterie automate LS14500 AA 3.6V 2600mAh JST vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Batterie de rechange de la marque NX compatible avec F2-40BL pour les automates Mitsubishi. Cette batterie au lithium est conçue pour une utilisation avec la série FX2N utilisée dans les contrôleurs logiques programmables et les ordinateurs industriels. Modules supplémentaires pour PLC Mitsubishi FX1S, FX1N et FX2N. Equivalent avec F2-40BL, OSA464, OSA465, LS14500-K, LS14500-PR, LS14500-YA, ER6C, WILPA1433, F240BL