Enix - Pack(s) Batterie eclairage de secours Nicd 10x D 5S2P ST2 6V 10Ah Cosse - MFN00118

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage de secours Nicd 10x D 5S2P ST2 6V 10Ah Cosse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 6 V

  • capacité - 10000 mAh

  • nombre de cellules - 5

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 16.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766498779

Réf. Sonepar

00399000671

Réf. Fournisseur

MFN00118

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

6 V

capacité:

10000 mAh

nombre de cellules:

5

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

16.8 mm

hauteur, borne comprise:

6.5 mm

largeur:

7.05 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

1460 g

NX Batterie eclairage de secours Nicd 10x D 5S2P ST2 6V 10Ah Cosse vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) cellule Yuasa Equivalent avec 131774, 615931, 138777