Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 10S2P 20 VNT DH U 12V 8Ah - MFN74100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité - 8000 mAh
nombre de cellules - 10
modèle - nickel-cadmium
longueur - 179 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766600417
Réf. Sonepar
00399660041
Réf. Fournisseur
MFN74100
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
12 V
capacité:
8000 mAh
nombre de cellules:
10
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
179 mm
hauteur, borne comprise:
67 mm
largeur:
135 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
2640 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Equivalent avec 807604D, 804099N, 804099