Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 10x F 10S1P ST2 12V 7.5Ah Cosse - MFN00124


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité - 7500 mAh
nombre de cellules - 10
modèle - nickel-cadmium
longueur - 16.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766498847
Réf. Sonepar
00399000678
Réf. Fournisseur
MFN00124
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
12 V
capacité:
7500 mAh
nombre de cellules:
10
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
16.8 mm
hauteur, borne comprise:
9.75 mm
largeur:
7.05 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
2300 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Pack avec éléments haute température. Pack avec éléments haute température.Applications : Communication - Mesure - Sécurité - Electronique - Domotique - Monétique - Robotique - Informatique - Téléphonie - Horlogerie industrielle - Equipement médical - Mémoire Equivalent avec 132649, 616275, 615184