Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 10x F 10S1P ST2 12V 7000mAh AMP - MGN0717

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 10x F 10S1P ST2 12V 7000mAh AMP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 7000 mAh

  • nombre de cellules - 10

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 162.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766521477

Réf. Sonepar

00399644973

Réf. Fournisseur

MGN0717

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

7000 mAh

nombre de cellules:

10

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

162.4 mm

hauteur, borne comprise:

91.8 mm

largeur:

65.2 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

1912 g

NX Batterie eclairage secours 10x F 10S1P ST2 12V 7000mAh AMP vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Equivalent avec TD020031, OVA58996