Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 10x F VRE 5S2P ST2 6V 16Ah Cosse - MFN0002

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 10x F VRE 5S2P ST2 6V 16Ah Cosse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 6 V

  • capacité - 16000 mAh

  • nombre de cellules - 5

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 168 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766498526

Réf. Sonepar

00399000026

Réf. Fournisseur

MFN0002

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

6 V

capacité:

16000 mAh

nombre de cellules:

5

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

168 mm

hauteur, borne comprise:

97.5 mm

largeur:

70.5 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

2290 g

NX Batterie eclairage secours 10x F VRE 5S2P ST2 6V 16Ah Cosse vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) . Equivalent avec 612459, URA612459, 804195, 124736