Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 10x F VT 10S1P ST2 12V 7Ah Cosse - MFN0053

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 10x F VT 10S1P ST2 12V 7Ah Cosse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 7000 mAh

  • nombre de cellules - 10

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 168 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766499967

Réf. Sonepar

00399000044

Réf. Fournisseur

MFN0053

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

12 V

capacité:

7000 mAh

nombre de cellules:

10

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

168 mm

hauteur, borne comprise:

97.5 mm

largeur:

70.5 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

2290 g

NX Batterie eclairage secours 10x F VT 10S1P ST2 12V 7Ah Cosse vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Applications: Communication - Mesure - Sécurité - Electronique - Domotique - Monétique - Robotique - Informatique - Téléphonie - Horlogerie industrielle - Equipement médical - Mémoire Equivalent avec 615184, URA616275, 616275, 132649