Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 2 packs 4x SC VNT 4S1P ST1 4.8V 1.6Ah JST - MGN0871


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 4.8 V
capacité - 1600 mAh
nombre de cellules - 4
modèle - nickel-cadmium
longueur - 1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766535269
Réf. Sonepar
00399653526
Réf. Fournisseur
MGN0871
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
4.8 V
capacité:
1600 mAh
nombre de cellules:
4
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
1 mm
hauteur, borne comprise:
1 mm
largeur:
1 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
383.67 g
NX Batterie eclairage secours 2 packs 4x SC VNT 4S1P ST1 4.8V 1.6Ah JST vendu par Pack(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Cette batterie est composée de 2 packs de 4 accus. Marque des cellules : Arts Energy Equivalent avec 061091
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Cette batterie est composée de 2 packs de 4 accus. Marque des cellules : Arts Energy Equivalent avec 061091