Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 2 x 4.8V VST AAL 4.8V 0.9Ah - MGN7492

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 2 x 4.8V VST AAL 4.8V 0.9Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 900 mAh

  • nombre de cellules - 4

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 57.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766455505

Réf. Sonepar

00399646410

Réf. Fournisseur

MGN7492

Marque

Enix

tension nominale:

4.8 V

capacité:

900 mAh

nombre de cellules:

4

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

57.6 mm

hauteur, borne comprise:

50.05 mm

largeur:

28.8 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

188.58 g

Arts Energy Batterie eclairage secours 2 x 4.8V VST AAL 4.8V 0.9Ah vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) 2 connecteurs 2 points Equivalent avec 803981, 805505