Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 2 x AA 2S1P ST1 F200 2.4V 800mAh JST - MXN0067

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 2.4 V
capacité - 800 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660766526120
Réf. Sonepar
00399652612
Réf. Fournisseur
MXN0067
Marque
Enix
tension nominale:
2.4 V
capacité:
800 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
2
modèle:
autre
longueur:
28 mm
hauteur, borne comprise:
51 mm
largeur:
14 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
47 g
Les atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Equivalent avec 806525



