Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 2 x AA HT 2S1P ST4 2.4V 800mAh JST EHR - MGN0878

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 2 x AA HT 2S1P ST4 2.4V 800mAh JST EHR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 2.4 V

  • capacité - 800 mAh

  • nombre de cellules - 2

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766535559

Réf. Sonepar

00399653555

Réf. Fournisseur

MGN0878

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

2.4 V

capacité:

800 mAh

nombre de cellules:

2

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

98.7 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

16.6 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

48.3 g

NX Batterie eclairage secours 2 x AA HT 2S1P ST4 2.4V 800mAh JST EHR vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Batterie Kaufel (BAES) Equivalent avec 758800, 2KR AAH, 805516