Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 2 x AA ST4 (2 packs) 2.4V 800mAh JST - MGN0880


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 2.4 V
capacité - 800 mAh
nombre de cellules - 2
modèle - nickel-cadmium
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766535634
Réf. Sonepar
00399653563
Réf. Fournisseur
MGN0880
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
2.4 V
capacité:
800 mAh
nombre de cellules:
2
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
9.87 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
1.67 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
94.2 g
NX Batterie eclairage secours 2 x AA ST4 (2 packs) 2.4V 800mAh JST vendu par Pack(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Batterie Kaufel (BAES) Lot de 2 batteries Equivalent avec 758701, 758801, 105BAT097
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Batterie Kaufel (BAES) Lot de 2 batteries Equivalent avec 758701, 758801, 105BAT097