Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 2 x SC 2S1P ST1 T2 2.4V 1.6Ah FAST - MXN0069

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 2 x SC 2S1P ST1 T2 2.4V 1.6Ah FAST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 2.4 V

  • capacité - 1600 mAh

  • nombre de cellules - 2

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 44.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766526144

Réf. Sonepar

00399652614

Réf. Fournisseur

MXN0069

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

2.4 V

capacité:

1600 mAh

nombre de cellules:

2

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

44.8 mm

hauteur, borne comprise:

42.92 mm

largeur:

22.4 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

1053 g

NX Batterie eclairage secours 2 x SC 2S1P ST1 T2 2.4V 1.6Ah FAST vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) SAFT 805750 Equivalent avec 805750