Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours (2x) 3x AA HT 3S1P ST4 3.6V 800mAh JST - MGN0881

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours (2x) 3x AA HT 3S1P ST4 3.6V 800mAh JST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 800 mAh

  • nombre de cellules - 3

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766535726

Réf. Sonepar

00399653572

Réf. Fournisseur

MGN0881

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

800 mAh

nombre de cellules:

3

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

147.02 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

16.69 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

141.435 g

NX Batterie eclairage secours (2x) 3x AA HT 3S1P ST4 3.6V 800mAh JST vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Batterie Kaufel (BAES) Lot de 2 batteries Equivalent avec 758802, 805723