Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours (2x) 3x SC 3S1P ST1 F200 3.6V 3Ah JST - MGH00758

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours (2x) 3x SC 3S1P ST1 F200 3.6V 3Ah JST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 3000 mAh

  • nombre de cellules - 3

  • modèle - Nickel-métal-hydride

  • longueur - 67.51 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766535092

Réf. Sonepar

00399653509

Réf. Fournisseur

MGH00758

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

3000 mAh

nombre de cellules:

3

modèle:

Nickel-métal-hydride

longueur:

67.51 mm

hauteur, borne comprise:

43.67 mm

largeur:

23 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

336 g

NX Batterie eclairage secours (2x) 3x SC 3S1P ST1 F200 3.6V 3Ah JST vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) 2 packs MGH00644