Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 2x AA 2S1P ST1 2.4V 1100mAh JST - MGH00753

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 2x AA 2S1P ST1 2.4V 1100mAh JST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 2.4 V

  • capacité - 1100 mAh

  • nombre de cellules - 2

  • modèle - Nickel-métal-hydride

  • longueur - 28.18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766535245

Réf. Sonepar

00399653524

Réf. Fournisseur

MGH00753

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

2.4 V

capacité:

1100 mAh

nombre de cellules:

2

modèle:

Nickel-métal-hydride

longueur:

28.18 mm

hauteur, borne comprise:

50.84 mm

largeur:

14.46 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

52.5 g

NX Batterie eclairage secours 2x AA 2S1P ST1 2.4V 1100mAh JST vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Equivalent avec 061089