Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 2x AA VST 2S1P ST1 2.4V 800mAh JST - MGN0772


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 2.4 V
capacité - 800 mAh
nombre de cellules - 2
modèle - nickel-cadmium
longueur - 28.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766521941
Réf. Sonepar
00399646406
Réf. Fournisseur
MGN0772
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
2.4 V
capacité:
800 mAh
nombre de cellules:
2
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
28.3 mm
hauteur, borne comprise:
51 mm
largeur:
14.45 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
46.2 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Equivalent avec 806071, HB00026TA, LEG062524, 062524, 062514, 061087, 0 610 87, 758803, 62524