Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 2x AA VST 2S1P ST1 2.4V 800mAh JST - MGN0944

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 2x AA VST 2S1P ST1 2.4V 800mAh JST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 2.4 V

  • capacité - 800 mAh

  • nombre de cellules - 2

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 28.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766636850

Réf. Sonepar

00399663685

Réf. Fournisseur

MGN0944

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

2.4 V

capacité:

800 mAh

nombre de cellules:

2

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

28.4 mm

hauteur, borne comprise:

51.3 mm

largeur:

14.44 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

44.2 g

NX Batterie eclairage secours 2x AA VST 2S1P ST1 2.4V 800mAh JST vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Equivalent avec 806574, 6222333