Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 2x SC HT 2S1P ST1 2.4V 2.5Ah JST - MGH00755


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 2.4 V
capacité - 2500 mAh
nombre de cellules - 2
modèle - Nickel-métal-hydride
longueur - 44.44 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766535177
Réf. Sonepar
00399653517
Réf. Fournisseur
MGH00755
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
2.4 V
capacité:
2500 mAh
nombre de cellules:
2
modèle:
Nickel-métal-hydride
longueur:
44.44 mm
hauteur, borne comprise:
44.25 mm
largeur:
22.7 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
115.815 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Equivalent avec 061095, 0610088, GP220SCHT2BMX