Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 2x SC HT 2S1P ST4 2.4V 1600mAh JST - MGN0876


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 2.4 V
capacité - 1600 mAh
nombre de cellules - 2
modèle - nickel-cadmium
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766535535
Réf. Sonepar
00399653553
Réf. Fournisseur
MGN0876
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
2.4 V
capacité:
1600 mAh
nombre de cellules:
2
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
84.8 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
22.75 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
91.8 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Equivalent avec 805809, URA117318, 117318, 111903