Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 2x SC HT 2S1P ST4 2.4V 2.5Ah JST - MGH00752

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 2x SC HT 2S1P ST4 2.4V 2.5Ah JST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 2.4 V

  • capacité - 2500 mAh

  • nombre de cellules - 2

  • modèle - Nickel-métal-hydride

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766535238

Réf. Sonepar

00399653523

Réf. Fournisseur

MGH00752

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

2.4 V

capacité:

2500 mAh

nombre de cellules:

2

modèle:

Nickel-métal-hydride

longueur:

0 mm

hauteur, borne comprise:

86.7 mm

largeur:

0 mm

diamètre:

24.77 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

117.285 g

NX Batterie eclairage secours 2x SC HT 2S1P ST4 2.4V 2.5Ah JST vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Equivalent avec 061097, GPHC22ST