Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 2x SC VNT 2S1P ST4 2.4V 1.6Ah Molex - MGN0720


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 2.4 V
capacité - 1600 mAh
nombre de cellules - 2
modèle - nickel-cadmium
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766521507
Réf. Sonepar
00399644975
Réf. Fournisseur
MGN0720
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
2.4 V
capacité:
1600 mAh
nombre de cellules:
2
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
85 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
22.7 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
95 g
NX Batterie eclairage secours 2x SC VNT 2S1P ST4 2.4V 1.6Ah Molex vendu par Pack(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Equivalent avec TD310233, BTICINO L4786/1, 789809, OVA51049, 806255, 329065820, 806373, 806239, OVA58993
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Equivalent avec TD310233, BTICINO L4786/1, 789809, OVA51049, 806255, 329065820, 806373, 806239, OVA58993