Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 2x SC VNT 2S1P ST4 2.4V 1600mAh Fast - MGN0883


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 2.4 V
capacité - 1600 mAh
nombre de cellules - 2
modèle - nickel-cadmium
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660766535955
Réf. Sonepar
00399653595
Réf. Fournisseur
MGN0883
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
2.4 V
capacité:
1600 mAh
nombre de cellules:
2
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
85.65 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
22.48 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
93.975 g
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Batterie Kaufel (batterie BAES) Equivalent avec 758202, F734S0366