Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 3 VNT CS ST1 3.6V 1.6Ah - MGN7493

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 3 VNT CS ST1 3.6V 1.6Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 1600 mAh

  • nombre de cellules - 3

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 66.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766455512

Réf. Sonepar

00399645008

Réf. Fournisseur

MGN7493

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

1600 mAh

nombre de cellules:

3

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

66.6 mm

hauteur, borne comprise:

42.5 mm

largeur:

22.2 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

147 g

Arts Energy Batterie eclairage secours 3 VNT CS ST1 3.6V 1.6Ah vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Sortie : Clips Faston 4.8mm Equivalent avec 804014, 806073D