Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 3 VNT D U 3.6V 4Ah FAST - MXN0019

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 3 VNT D U 3.6V 4Ah FAST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 4000 mAh

  • nombre de cellules - 3

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 97.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660766525727

Réf. Sonepar

00399645394

Réf. Fournisseur

MXN0019

Marque

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

4000 mAh

nombre de cellules:

3

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

97.5 mm

hauteur, borne comprise:

61 mm

largeur:

33.5 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

388.5 g

NX Batterie eclairage secours 3 VNT D U 3.6V 4Ah FAST vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Accumulateur spécialement conçu pour la charge permanente. Modèle haute température Faston 2,8mm sur le - et 6,3mm sur le +. Equivalent avec 122000