Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 3 VNT DH U 3.6V 4Ah - MGN7485


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 4000 mAh
nombre de cellules - 3
modèle - nickel-cadmium
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME PAR DEFAUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660766455451
Réf. Sonepar
00399645003
Réf. Fournisseur
MGN7485
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale:
3.6 V
capacité:
4000 mAh
nombre de cellules:
3
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
0 mm
hauteur, borne comprise:
202 mm
largeur:
0 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
poids:
442 g
Arts Energy Batterie eclairage secours 3 VNT DH U 3.6V 4Ah vendu par Pack(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Rendement de charge élevé à haute température Utilisé dans les installations URA, LEGRAND, IMPEX, ... Equivalent avec 13263, 804479N, PSR13263, 804479
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pack(s) Rendement de charge élevé à haute température Utilisé dans les installations URA, LEGRAND, IMPEX, ... Equivalent avec 13263, 804479N, PSR13263, 804479