Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 3 VNT DH U ST1 3.6V 4000mAh - MFN7477

UPERGY
CopieCopie
Enix - Pack(s) Batterie eclairage secours 3 VNT DH U ST1 3.6V 4000mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 4000 mAh

  • nombre de cellules - 3

  • modèle - nickel-cadmium

  • longueur - 98 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660766455109

Réf. Sonepar

00399000772

Réf. Fournisseur

MFN7477

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale:

3.6 V

capacité:

4000 mAh

nombre de cellules:

3

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

98 mm

hauteur, borne comprise:

35 mm

largeur:

65 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

poids:

442 g

Arts Energy Batterie eclairage secours 3 VNT DH U ST1 3.6V 4000mAh vendu par Pack(s)

Les Atouts de l'article:

Vendu par Pack(s) Batterie d'éclairage d'urgence ARTS ENERGY (anciennement Saft) NiCd 55 °C Gamme de températures en décharge de -20 °C à +70 °C. Rétention d'énergie élevée. Durée de vie de 4 ans à 55 °C. Accumulateurs Saft VNT DH U utilisés pour une durée de vie plus longue à hautes températures. Fourni avec : connecteur AMP monté pour une installation facile. Equivalent avec 787956, 3DH40LAP3, 3DH4-0LAP3, 804297N, 3DH4.0LAP3, 804297